Eriks
INA

INA RMEO60-XL-I, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 60 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670174
  • Hersteller:9459780000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RMEO
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
47.5 mm
Höhe
256 mm
Breite
256 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
212 mm
Gehäuse
MEO12
Dynamische Belastung
87000 N
Statische Belastung
52000 N
z
160 mm