Eriks
INA

INA RME70-XL-I, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 70 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670168
  • Hersteller:9299800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RME
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
70 mm
Höhe
215 mm
Gehäuse
ME14
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N