Eriks
INA

INA RCJTY16, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Madenschraube, Grauguss Geh., 16 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670125
  • Hersteller:RCJTY16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Madenschraube
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
16 mm
Länge
57 mm
Höhe
99 mm
Breite
27.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Gehäuse
CJT03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N