CHF 2'888.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'122.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Länge | 330 mm |
Höhe | 200 mm |
Breite | 27 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 268 mm |
Gehäuse | ASE18 |