CHF 305.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 329.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Typ | Plummer Block Housing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 260 mm |
Höhe | 156 mm |
Breite | 65 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 202.5 mm |
Gehäuse | ASE14 |