Eriks
INA

INA RASE60-XL-FA164-I, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 60 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:24204475
  • Hersteller:000986607-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
240 mm
Höhe
140 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Gehäuse
ASE12-FA125