Eriks
INA

INA RASE50-XL-N, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 50 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14185053
  • Hersteller:094569975-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Breite
18 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Gehäuse
ASE10