Eriks
INA

INA RASE45-XL, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 45 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670056
  • Hersteller:8307040000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
107 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Gehäuse
ASE09
Alternativen

CHF 102.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026