Eriks
INA

INA RASE40-XL-N, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14185059
  • Hersteller:094570043-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Gehäuse
ASE08