Eriks
INA

INA RASE35-XL-FA164, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 35 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14191593
  • Hersteller:094716790-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
163 mm
Höhe
93 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Gehäuse
ASE07-FA125