CHF 61.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 158 mm |
Höhe | 82 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 118 mm |
Gehäuse | ASE06 |