CHF 56.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.98inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 36 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102.5 mm |
Gehäuse | ASE05 |
CHF 53.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026