CHF 75.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 11 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 103 mm |
Gehäuse | GG.ASE05-N-FA125.1 |