Eriks
INA

INA RASE17-XL, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 17 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670051
  • Hersteller:8306310000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
17 mm
Länge
125 mm
Höhe
57 mm
Breite
30 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Gehäuse
ASE03