Eriks
INA

INA RALE30-XL-NPP-FA106, Rillenkugellager mit Spannring, 30 mm Wellen-Ø, 55 mm OD, Exzenterring-Befestigung, 13 mm WD-Außenring

  • ERIKS:11669877
  • Hersteller:RALE30-NPP-FA106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RALE..-NPP
Typ
Radial Insert Ball Bearing
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
18.5 mm
Außenringbreite
13 mm
Dynamische Belastung
13.2 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.397 lb
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung