CHF 44.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RABR |
Typ | Radial Insert Ball Bearing |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52.3 mm |
Breite | 32.3 mm |
Außenringbreite | 17.6 mm |
Dynamische Belastung | 12.8 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.2 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |