INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE90-DO-2RS-E

  • ERIKS:14746010
  • Hersteller:GE90-DO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl