INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE80-HO-2RS-E

  • ERIKS:14746007
  • Hersteller:GE80-HO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
74 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl