INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE80-DO-E

  • ERIKS:14746005
  • Hersteller:GE80-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
55 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl