INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE8-DO-E

  • ERIKS:14746009
  • Hersteller:GE8-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl