Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE70-HO-2RS-E

  • ERIKS:14746002
  • Hersteller:GE70-HO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
65 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl