Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE70-DO-2RS-E

  • ERIKS:14745999
  • Hersteller:GE70-DO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
49 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl