INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE6-DO-E

  • ERIKS:14745998
  • Hersteller:GE6-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
6 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl