Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE50-HO-2RS-E

  • ERIKS:14745992
  • Hersteller:GE50-HO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
43 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl