INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE45-DO-2RS-E

  • ERIKS:14745986
  • Hersteller:GE45-DO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl