INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE35-DO-E

  • ERIKS:14745978
  • Hersteller:GE35-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl