Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE30-DO-2RS-E

  • ERIKS:14745972
  • Hersteller:GE30-DO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl