Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE25-DO-E

  • ERIKS:14745968
  • Hersteller:GE25-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl