INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE20-DO-E

  • ERIKS:14745963
  • Hersteller:GE20-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl