Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE20-DO-2RS-E

  • ERIKS:14745962
  • Hersteller:GE20-DO-2RS-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl