Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE16-DO-E

  • ERIKS:14745957
  • Hersteller:GE16-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl