INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE15-DO-E

  • ERIKS:14745955
  • Hersteller:GE15-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl