INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE140-DO-E

  • ERIKS:14745954
  • Hersteller:GE140-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
90 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl