INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Standard Performance GE110-DO-E

  • ERIKS:14745944
  • Hersteller:GE110-DO-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl