Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE90-FO-2RS-E

  • ERIKS:11667210
  • Hersteller:66535290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FO-2RS-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 480.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 519.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026