INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE90-DO-E

  • ERIKS:11667208
  • Hersteller:66482820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl