INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE90-DO-2RS-E

  • ERIKS:11667209
  • Hersteller:66535020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 307.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
60 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 304.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.59inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026