INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE8-DO-E

  • ERIKS:23229914
  • Hersteller:GE8-DO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 13.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.99inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026