Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE70-HO-2RS-E

  • ERIKS:11667195
  • Hersteller:66533910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
65 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 249.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026