Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE70-DO-E

  • ERIKS:11667191
  • Hersteller:66482310000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
49 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 143.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026