INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE70-DO-C2-E

  • ERIKS:14177284
  • Hersteller:006648231-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
49 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl