INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE60-FO-2RS-E

  • ERIKS:11667182
  • Hersteller:66532860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FO-2RS-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
63 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 228.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026