INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE60-DO-HLN-E

  • ERIKS:14181781
  • Hersteller:072968974-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
44 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl