Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE50-FO-2RS-E

  • ERIKS:11667173
  • Hersteller:66531970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-FO-2RS-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
56 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 158.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026