Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE45-HO-2RS-E

  • ERIKS:11667167
  • Hersteller:66531460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-HO-2RS-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 98.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026