INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE45-DO-E

  • ERIKS:11667163
  • Hersteller:66481770000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 51.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026