INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE40-DO-HLN-E

  • ERIKS:14181179
  • Hersteller:061407089-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl