INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE35-DO-E

  • ERIKS:11667145
  • Hersteller:66481180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026