INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE35-DO-2RS-HLN-E

  • ERIKS:14182965
  • Hersteller:085018090-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl