Eriks
INA

INA Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl High Performance GE35-DO-2RS-E

  • ERIKS:11667146
  • Hersteller:GE35-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-DO-2RS-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
25 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Alternativen

CHF 44.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.82inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026